曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-12(ひし形80°)R0.8 被削材M/S

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-12(ひし形80°)R0.8 被削材M/S - SANDVIK
用途中加工トラスコ品番655-9657穴径(Φmm)5.5被削材S切刃長さ(mm)12.0959有効長(mm)切刃:12.0959勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)4.7625材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18117307CCMT120408-MM
22,000
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする