SANDVIK
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)
用途
中加工
穴径(Φmm)
4.4
被削材
MS
切刃長さ(mm)
11.5279
有効長(mm)
切刃:11.5279
勝手
N
加工
Medium
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
3.96875
コーナーR(mm)
0.1
母材
超硬
適合被削材種
PMS
コーナー半径Re(mm)
0.1
厚さS(mm)
3.96875
材種
1205
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
9.525
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18125698
DCET11T301-UM
656-9230
¥
37,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125768
DCGT11T301-UM
661-7110
¥
33,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください