SANDVIK
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 被削材S(耐熱合金)
穴径(Φmm)
4.4
被削材
S
切刃長さ(mm)
11.4279
有効長(mm)
切刃:11.4279
勝手
N
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
3.96875
コーナーR(mm)
0.2
母材
超硬
適合被削材種
PMS
コーナー半径Re(mm)
0.2
厚さS(mm)
3.96875
材種
1205
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
9.525
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
加工
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18125777
DCGT11T302-UM
656-9222
Medium
¥
33,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125899
DCMT11T302-MF
655-9700
Finishing
¥
20,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください