曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 被削材S(耐熱合金)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK
穴径(Φmm)4.4被削材S切刃長さ(mm)11.2279有効長(mm)切刃:11.2279勝手Nチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)3.96875逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
加工
コーティング
適合被削材種
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18125786DCGT11T304-UM655-9692MediumAlTiNPMS1205
33,600
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125908DCMT11T304-MF657-0758FinishingAlTiNPMS1205
18,200
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125917DCMT11T304-MM656-2851MediumAlTiNPMS1205
18,200
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129941DCMT11T304-SMC658-1986MediumAlTiCrNS1210
18,200
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする