旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) - SANDVIK
用途中加工穴径(Φmm)4.4被削材SM勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬適合被削材種PMS厚さS(mm)4.7625材種1205逃げ角(°)5内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
コーナーR(mm)
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18129031VBGT160401-UM657-239216.5063切刃:16.50630.10.1
39,000
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129040VBGT160402-UM657-556416.4063切刃:16.40630.20.2
39,000
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129049VBGT160404-UM657-391216.2063切刃:16.20630.39690.3969
38,000
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129058VBGT160408-UM657-239515.8063切刃:15.80630.79380.7938
38,000
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする