旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金) - SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金) - SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金) - SANDVIK
穴径(Φmm)4.4被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)5内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
全8種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
加工
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18129101VBMT160402-MF657-237916.4063切刃:16.4063FinishingAlTiN
25,300
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129110VBMT160404-MF657-389416.2063切刃:16.2063FinishingAlTiN
25,300
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129119VBMT160404-MM657-232816.2063切刃:16.2063MediumAlTiN
25,300
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129128VBMT160408-MF657-233615.8063切刃:15.8063FinishingAlTiN
25,300
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129137VBMT160408-MM657-389815.8063切刃:15.8063MediumAlTiN
25,300
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130650VBMT160404-SMC658-350716.2063切刃:16.2063MediumAlTiCrN
25,300
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130659VBMT160408-SMC658-202215.8063切刃:15.8063MediumAlTiCrN
25,300
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130668VBMT160412-SMC658-198715.4063切刃:15.4063MediumAlTiCrN
25,300
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする