SANDVIK
旋削ネガ SN□□型-12(正方形90°)R0.4 被削材S(耐熱合金)
用途
中加工
穴径(Φmm)
5.156
被削材
S
切刃長さ(mm)
12.3
有効長(mm)
切刃:12.3
勝手
N
加工
Medium
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
コーナー半径Re(mm)
0.3969
厚さS(mm)
4.7625
逃げ角(°)
0
内接円径(mm)
12.7
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーティング
適合被削材種
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18128437
SNMG120404-SM
657-5508
AlTiN
MS
1205
¥
19,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130318
SNMG120404-SM
658-3510
AlTiCrN
MS
1210
¥
19,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130327
SNMG120404-SMC
658-3514
AlTiCrN
S
1210
¥
19,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください