曜日別特売

旋削ネガ SN□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材S(耐熱合金)

旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK
用途中加工穴径(Φmm)5.156被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
適合被削材種
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
コーティング
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18128446SNMG120408-QM657-552411.9切刃:11.9AlTiNPMS
19,600
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18128455SNMG120408-SM657-55438.5切刃:8.5AlTiNMS
19,600
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130336SNMG120408-QM658-352411.9切刃:11.9AlTiCrNMS
19,600
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130345SNMG120408-SM658-35118.5切刃:8.5AlTiCrNMS
19,600
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130361SNMG120408-SMC658-196211.9切刃:11.9AlTiCrNS
19,600
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130370SNMG120408-SMR658-19508.5切刃:8.5AlTiCrNMS
19,600
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする