旋削ネガ SN□□型-12(正方形90°)R1.2 被削材S(耐熱合金)

旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK
用途中加工被削材S勝手N加工MediumコーナーR(mm)1.1906母材超硬コーナー半径Re(mm)1.1906逃げ角(°)0内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18128471SNMG120412-QM657-23645.15611.5切刃:11.5AlTiN
19,600
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18128480SNMG120412-SM657-24145.1568.5切刃:8.5AlTiN
19,600
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18128516SNMG150612-QM657-40006.3514.675切刃:14.675AlTiN
30,800
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130379SNMG120412-QM658-19755.15611.5切刃:11.5AlTiCrN
19,600
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130388SNMG120412-SM658-19415.1568.5切刃:8.5AlTiCrN
19,600
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130397SNMG120412-SMR658-19435.1568.5切刃:8.5AlTiCrN
19,600
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする