旋削ネガ SN□□型-12(正方形90°)R1.6 被削材S(耐熱合金)

旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R1.6 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R1.6 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R1.6 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK
用途中加工穴径(Φmm)5.156被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.5875母材超硬コーナー半径Re(mm)1.5875厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
コーティング
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18128489SNMG120416-QM657-240611.1切刃:11.1AlTiNPMS
19,600
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18128498SNMG120416-SM657-39648.5切刃:8.5AlTiNMS
19,600
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130406SNMG120416-QM658-193011.1切刃:11.1AlTiCrNMS
19,600
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130415SNMG120416-SM658-19568.5切刃:8.5AlTiCrNMS
19,600
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130431SNMG120416-SMR658-34938.5切刃:8.5AlTiCrNMS
19,600
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする