曜日別特売

旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R0.8 被削材S(耐熱合金)

旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R0.8 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK
用途中加工穴径(Φmm)6.35被削材S切刃長さ(mm)15.075有効長(mm)切刃:15.075勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)6.35逃げ角(°)0内接円径(mm)15.875内接円IC(mm)15.875内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーティング
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18128507SNMG150608-SM657-2415AlTiN1205
30,800
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130440SNMG150608-SM658-1965AlTiCrN1210
30,800
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする