旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材S(耐熱合金)

旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK
穴径(Φmm)7.925被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬コーナー半径Re(mm)1.5875厚さS(mm)6.35逃げ角(°)0内接円径(mm)19.05内接円IC(mm)19.05内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
加工
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18128577SNMG190616-QM657-393417.45切刃:17.45MediumAlTiN
43,100
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18128586SNMG190616-SM657-234912.7切刃:12.7MediumAlTiN
43,100
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130528SNMG190616-QM658-194217.45切刃:17.45MediumAlTiCrN
43,100
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130537SNMG190616-SM658-192512.7切刃:12.7MediumAlTiCrN
43,100
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130546SNMG190616-SMR658-352312.7切刃:12.7RoughingAlTiCrN
43,100
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする