SANDVIK
旋削ネガ SN□□型-25(正方形90°)R3.2 被削材S(耐熱合金)
用途
荒
穴径(Φmm)
9.119
被削材
PK
切刃長さ(mm)
22.2
有効長(mm)
切刃:22.2
勝手
N
加工
Roughing
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
コーナーR(mm)
3.175
母材
超硬
適合被削材種
PK
コーナー半径Re(mm)
3.175
材種
4415
逃げ角(°)
0
内接円径(mm)
25.4
内接円IC(mm)
25.4
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
チップ厚さ(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18128638
SNMM250732-HR
657-2344
7.9375
7.9375
¥
44,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18128656
SNMM250932-HR
657-5473
9.525
9.525
¥
49,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください