SANDVIK
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
用途
中加工
穴径(Φmm)
4.4
被削材
S
切刃長さ(mm)
8.725
有効長(mm)
切刃:8.725
勝手
N
加工
Medium
チップ厚さ(mm)
3.96875
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
コーナー半径Re(mm)
0.7938
厚さS(mm)
3.96875
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
9.525
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーティング
適合被削材種
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18128428
SCMT09T308-MM
657-5569
AlTiN
PMS
1205
¥
15,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130309
SCMT09T308-SMC
658-1935
AlTiCrN
S
1210
¥
15,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください