曜日別特売

旋削ポジ RC□□型-05(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)

旋削ポジ RC□□型-05(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) - SANDVIK
用途中加工トラスコ品番657-3969穴径(Φmm)2.5被削材SM勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)2.5母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)2.5厚さS(mm)2.38125材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)5内接円IC(mm)5内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18128121RCMT0502M0
11,900
9,398
10,338(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする