SANDVIK
旋削ポジ RC□□型-05(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)
用途
中加工
トラスコ品番
658-1958
穴径(Φmm)
2.5
被削材
S
勝手
N
加工
Medium
コーティング
AlTiCrN
チップ厚さ(mm)
2.38125
コーナーR(mm)
2.5
母材
超硬
適合被削材種
MS
コーナー半径Re(mm)
2.5
厚さS(mm)
2.38125
材種
1210
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
5
内接円IC(mm)
5
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18130205
RCMT0502M0
¥
11,900
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください