SANDVIK
旋削ポジ RC□□型-08(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)
被削材
SM
勝手
N
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
3.175
コーナーR(mm)
4
母材
超硬
適合被削材種
PMS
コーナー半径Re(mm)
4
厚さS(mm)
3.175
材種
1205
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
8
内接円IC(mm)
8
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
加工
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18128139
RCMT0803MP-H7
657-2315
Roughing
¥
15,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18128148
RCMT0803MP-L3
657-3953
Finishing
¥
15,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18128157
RCMT0803MP-M3
657-3942
Medium
¥
15,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください