SANDVIK
旋削ポジ RC□□型-08(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)
用途
中加工
穴径(Φmm)
3.4
被削材
S
勝手
N
加工
Medium
チップ厚さ(mm)
3.175
コーナーR(mm)
4
母材
超硬
適合被削材種
MS
コーナー半径Re(mm)
4
厚さS(mm)
3.175
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
8
内接円IC(mm)
8
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーティング
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18128166
RCMT0803M0-SM
657-2370
AlTiN
1205
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130230
RCMT0803M0-SM
658-1970
AlTiCrN
1210
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください