曜日別特売

旋削ポジ RC□□型-10(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)

旋削ポジ RC□□型-10(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) - SANDVIK旋削ポジ RC□□型-10(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) - SANDVIK旋削ポジ RC□□型-10(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) - SANDVIK旋削ポジ RC□□型-10(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) - SANDVIK
勝手NコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)5母材超硬コーナー半径Re(mm)5厚さS(mm)3.96875材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)10内接円IC(mm)10内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
被削材
加工
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18128096RCGX10T3M0-AL657-3959MSMediumMS
16,400
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18128175RCMT10T3MP-H7657-3907SMRoughingPMS
16,500
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18128191RCMT10T3MP-L3657-5512SMFinishingPMS
16,800
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18128200RCMT10T3MP-M3657-2365SMMediumPMS
16,500
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする