曜日別特売

旋削ポジ RC□□型-12(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)

旋削ポジ RC□□型-12(丸チップ) 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK
用途中加工穴径(Φmm)4.4被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬適合被削材種MS厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)7内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーティング
コーナーR(mm)
コーナー半径Re(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18128245RCMT1204M0-SM657-3966AlTiN661205
17,400
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18128261RCMT120400-SM657-2373AlTiN6.356.351205
17,400
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130257RCMT1204M0-SM658-1923AlTiCrN661210
17,400
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130266RCMT120400-SM658-2003AlTiCrN6.356.351210
17,400
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする