曜日別特売

旋削ポジ RC□□型-16(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)

旋削ポジ RC□□型-16(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) - SANDVIK旋削ポジ RC□□型-16(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) - SANDVIK
被削材SM勝手NコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)8母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)8厚さS(mm)6.35材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)16内接円IC(mm)16内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
加工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18128279RCMT1606MP-L3657-2399Finishing
37,000
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18128288RCMT1606MP-M3657-3931Medium
37,000
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする