SANDVIK
旋削ポジ RC□□型-16(丸チップ) 被削材P/M/S(鋼/ステンレス鋼/耐熱合金)
用途
荒
トラスコ品番
657-2377
被削材
PMS
勝手
N
加工
Roughing
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
6.35
コーナーR(mm)
8
母材
超硬
適合被削材種
PMS
コーナー半径Re(mm)
8
厚さS(mm)
6.35
材種
1205
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
16
内接円IC(mm)
16
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18128270
RCMT1606MP-H7
¥
37,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください