曜日別特売

旋削ポジ RC□□型-19(丸チップ) 被削材P/K(鋼/鋳鉄)

旋削ポジ RC□□型-19(丸チップ) 被削材P/K(鋼/鋳鉄) - SANDVIK
用途中加工トラスコ品番657-3909穴径(Φmm)6.5被削材PK勝手N加工MediumコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)9.525母材超硬適合被削材種PKコーナー半径Re(mm)9.525厚さS(mm)6.35材種4415逃げ角(°)7内接円径(mm)19.05内接円IC(mm)19.05内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18128306RCMT190600
44,000
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする