SANDVIK
旋削ポジ RC□□型-25(丸チップ) 被削材P/K(鋼/鋳鉄)
用途
中加工
被削材
PK
勝手
N
加工
Medium
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)
7.9375
コーナーR(mm)
12.5
母材
超硬
適合被削材種
PK
コーナー半径Re(mm)
12.5
厚さS(mm)
7.9375
材種
4415
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
25
内接円IC(mm)
25
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18128331
RCMT2507M0
657-2342
7.6
¥
72,600
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18128349
RCMX250700
657-5529
7.2
¥
75,100
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください