セーブインダストリー
ピタッと強力 マグネットフック 3個組
材質
スチール(ニッケルメッキ)
ネオジウム磁石(ニッケルメッキ)
耐荷重(kg)
横向き時:2
吊り下げ時:7.5
質量(g)
37
サイズ(mm)
25×25×43
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18217459
SV-7961
¥
2,000
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください