ダンドリビス
はさんで蝶番スクエア 黒色 2個入
2×(ツーバイ)材にはさむだけで、扉付き収納に!
用途
各種ボックス
付属品
蝶番2個(固定ネジ付属)、六角レンチ1本
材質
アルミ(本体)+真鍮(芯棒)
寸法(mm)
【扉材をはさむ箇所】3【木材をはさむ箇所】38
寸法(幅W×高さH)(mm)
66.5×50
内容量
1個
注意
※扉は付属しておりません。金具のみの販売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18218746
はさんで蝶番スクエア 黒色 2個入
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください