ウッドプラスチックテクノロジー
【まとめ買い】再生ヘビーバンド(機械用)eVA4519-6P 6巻セット(黒)
エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途
自動梱包機用ヘビーバンド
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.87
色
黒
長さ(m)
1500
エコマーク認定
認定
破断伸度(%)
25
引張強度(N)
4413
内径(mm)
200
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
16 112 014
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18216820
EVA4519-2P
1セット(2巻)
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18216865
EVA4519-6P
1セット(6巻)
オープン
¥
45,980
¥50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。