曜日別特売

ビーチキャリーライト2

ビーチキャリーライト2 - PROX(プロックス)ビーチキャリーライト2 - PROX(プロックス)ビーチキャリーライト2 - PROX(プロックス)ビーチキャリーライト2 - PROX(プロックス)

幅約9.5cmワイドタイヤを装着したキャリー
軽量ワイドタイヤを装着したキャリー。
砂浜で埋まりにくく、ビーチでの移動がスムーズに行えるタイヤ幅約9.5cm。
コンパクトに収納できる折り畳み構造。
一般道でも運搬時の安定感が抜群です。
・キャリーバンド1本付

耐荷重(kg)45(推奨荷重40以下)タイヤサイズΦ17.5cm自重(kg)4.1収納時寸法(cm)71×58×18使用時寸法(cm)100×58×42内容量1個
注意
※折りたたみによる可動部および接触部分は塗装が剥がれやすくなります。
※段差やカーブなどでは瞬間的に耐荷重をオーバーすることがありますので、使用状況をご考慮の上、荷重を少なめにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18225509-
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする