シーズ
リモコン式壁掛扇風機
便利なリモコンタイプ
用途
リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など
羽根枚数
5枚
モーター
ACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×320×520
機能
風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式
風量
3段階
モード
おやすみ:○
タイマー
切0.5/1/2/4時間
リモコン
あり
羽根径(Φmm)
300
左右首振
○
切タイマー
○
リズム風
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18226620
CSBF-W3025R
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください