ハンドル付きティッシュケース タワー ブラック

ハンドル付きティッシュケース タワー ブラック 山崎実業

材質本体・パーツ:スチール(粉体塗装) BK サイズ一般的な200組(400枚)のティッシュボックス・ソフトパックティッシュ 質量(g)1080 耐荷重(kg)1(ハンドル使用時) 寸法(cm)W17×D17×H14(ハンドル含む) 内寸(cm)本体収納部:W15.7×D15.7×H13.5 蓋開口部:直径5.5 繰り返し・詰め替え対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18227015 1704
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする