ASUS Zenbook S 13 OLED

ASUS Zenbook S 13 OLED ASUS(エイスース) ASUS Zenbook S 13 OLED ASUS(エイスース) ASUS Zenbook S 13 OLED ASUS(エイスース) ASUS Zenbook S 13 OLED ASUS(エイスース) ASUS Zenbook S 13 OLED ASUS(エイスース) ASUS Zenbook S 13 OLED ASUS(エイスース) ASUS Zenbook S 13 OLED ASUS(エイスース) ASUS Zenbook S 13 OLED ASUS(エイスース)

心を解き放つ、薄さ。ASUS Zenbook S 13 OLED/13.3型/インテル Core Ultra 7/プロセッサー 155U/2880 x 1800/ポンダーブルー/LPDDR5X 32GB/SSD 1TB/Win11H64/Office無/顔認証対応/84キー日本語キーボード。

仕様顔認証対応 付属品ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 質量(kg)約1.0 ポンダーブルー タイプストレージ:M.2 SSD 消費電力(W)最大約65 電源Type-C/65WACアダプター(20V/3.25A)またはリチウムポリマーバッテリー(4セル/63Wh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.2×216.3×10.9~11.8 インターフェースUSB3.2(Type-A/Gen2)×1、Thunderbolt4(Type-C)×2、HDMI×1、マルチタッチ・タッチパッド、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 メモリー32GB LPDDR5X-7467 ディスプレイ13.3型 OLED (有機EL) 解像度2880×1800(60Hz) 使用CPUインテル Core Ultra 7 プロセッサー 155U P-core 最大4.8GHz (2コア) / E-core 最大3.8GHz (8コア) / LP E-core 最大2.1GHz (2コア) 視野角(左右:上下)170° スピーカーステレオスピーカー内蔵(1W×2) OSWindows 11 Home 64ビット 動作周波数(GHz)CPU:1.7 キーボード84キー日本語 Webカメラ207万画素赤外線(IR)カメラ Bluetooth5.3 内蔵マイクアレイマイク 容量(GB)標準:32 ストレージ1TB (PCI Express 4.0×4接続 NVMe/M.2) 内蔵グラフィックスインテル グラフィックス (CPU内蔵) 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6E) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18229797 UX5304MA-I7321W
オープン
239,800
263,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする