ASUS Vivobook 16

ASUS Vivobook 16 ASUS(エイスース)

毎日に寄り添う使い心地。NB/インディーブラック/16.0型ワイドTFTカラー液晶、1920x1200/インテル Core i7-1355U/16GB/インテル Iris Xe/512GB/WPS2/Windows 11 Home/指紋認証対応。

インディーブラック タイプストレージ:SSD メモリー16GB DDR4-3200 ディスプレイ16.0型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1920×1200ドット、タッチパネル:非搭載 使用CPUインテル Core i7-1355U プロセッサー、P-core 1.7GHz/5.0GHz (2コア) / E-core 1.2GHz/3.7GHz (8コア) 動作周波数(GHz)CPU:1.7 容量(GB)標準:16 ストレージSSD 512GB (PCI Express 4.0×4接続) 内蔵グラフィックスインテル Iris Xe グラフィックス (CPU内蔵) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18229666 X1605VA-MB333W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする