ASUS Vivobook S 16

ASUS Vivobook S 16 ASUS(エイスース) ASUS Vivobook S 16 ASUS(エイスース) ASUS Vivobook S 16 ASUS(エイスース) ASUS Vivobook S 16 ASUS(エイスース) ASUS Vivobook S 16 ASUS(エイスース)

シンプルに、スリム。シンプルに、快適。ASUS Vivobook S 16 M5606WA/ニュートラルブラック/16.0型 OLED/3200x2000/AMD Ryzen AI 9 HX 370 12コア/AMD Ryzen AI NPU パフォーマンス 最大 50 TOPS/32GB/AMD Radeon グラフィックス/1TB SSD。

質量(kg)Model装着質量 gift box + model包裝質量:3.4 ニュートラルブラック バッテリーリチウムポリマーバッテリー メモリー32GB ディスプレイ16 使用CPUAMD Ryzen(TM) AI 9 HX 370 12コア/24スレッド プロセッサ OSWindows 11 Home SSD1TB 光学ドライブなし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18229770 M5606WA-AI9321W
オープン
219,800
241,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする