エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U20TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U20TN~) SMC エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U20TN~) SMC エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U20TN~) SMC エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U20TN~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具ロッド側トラニオン形 内容量1個
関連資料: カタログ(9.18MB) 取扱説明書: 取扱説明書(1.61MB)
お気に入りに追加
4363件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25118348 CDM2U20TN-25Z1-M9NV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,190
12,667
13,934 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118357 CDM2U20TN-25Z1-M9NVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
10,510
9,410
10,351 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118366 CDM2U20TN-25Z1-M9PV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,190
12,667
13,934 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118375 CDM2U20TN-25Z1-M9PVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
10,510
9,410
10,351 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118391 CDM2U20TN-25Z1-M9BV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,190
12,667
13,934 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118400 CDM2U20TN-25Z1-M9BVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
10,510
9,410
10,351 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118409 CDM2U20TN-25Z1-M9NWV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,520
12,974
14,271 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118418 CDM2U20TN-25Z1-M9NWVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
10,670
9,564
10,520 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118427 CDM2U20TN-25Z1-M9PWV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,520
12,974
14,271 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118436 CDM2U20TN-25Z1-M9PWVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
10,670
9,564
10,520 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118445 CDM2U20TN-25Z1-M9BWV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,520
12,974
14,271 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118461 CDM2U20TN-25Z1-M9BWVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
10,670
9,564
10,520 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118470 CDM2U20TN-25Z1-A96V-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,990
10,692
11,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118479 CDM2U20TN-25Z1-A96VS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
9,410
8,423
9,265 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118488 CDM2U20TN-25Z1-A93V-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,770
10,551
11,606 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118497 CDM2U20TN-25Z1-A93VS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
9,300
8,359
9,195 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118506 CDM2U20TN-25Z1-A90V-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
10,450
9,346
10,281 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118515 CDM2U20TN-25Z1-A90VS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
8,640
7,744
8,518 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118531 CDM2U20TN-25Z1-V-M9NV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
14,800
13,167
14,484 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118540 CDM2U20TN-25Z1-V-M9NVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,110
9,910
10,901 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118549 CDM2U20TN-25Z1-V-M9PV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
14,800
13,167
14,484 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118558 CDM2U20TN-25Z1-V-M9PVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,110
9,910
10,901 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118567 CDM2U20TN-25Z1-V-M9BV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
14,800
13,167
14,484 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118576 CDM2U20TN-25Z1-V-M9BVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,110
9,910
10,901 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118585 CDM2U20TN-25Z1-V-M9NWV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,130
13,474
14,821 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118601 CDM2U20TN-25Z1-V-M9NWVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,280
10,064
11,070 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118610 CDM2U20TN-25Z1-V-M9PWV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,130
13,474
14,821 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118619 CDM2U20TN-25Z1-V-M9PWVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,280
10,064
11,070 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118628 CDM2U20TN-25Z1-V-M9BWV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,130
13,474
14,821 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118637 CDM2U20TN-25Z1-V-M9BWVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,280
10,064
11,070 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118646 CDM2U20TN-25Z1-V-A96V-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
12,600
11,192
12,311 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118655 CDM2U20TN-25Z1-V-A96VS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
10,010
8,923
9,815 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118671 CDM2U20TN-25Z1-V-A93V-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
12,380
11,051
12,156 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118680 CDM2U20TN-25Z1-V-A93VS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
9,900
8,846
9,731 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118689 CDM2U20TN-25Z1-V-A90V-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,060
9,833
10,816 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118698 CDM2U20TN-25Z1-V-A90VS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
9,240
8,244
9,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118707 CDM2U20TN-25Z1-W-M9NV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,020
13,423
14,765 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118716 CDM2U20TN-25Z1-W-M9NVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
11,330
10,154
11,169 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118725 CDM2U20TN-25Z1-W-M9PV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,020
13,423
14,765 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118741 CDM2U20TN-25Z1-W-M9PVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
11,330
10,154
11,169 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118750 CDM2U20TN-25Z1-W-M9BV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,020
13,423
14,765 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118759 CDM2U20TN-25Z1-W-M9BVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
11,330
10,154
11,169 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118768 CDM2U20TN-25Z1-W-M9NWV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,350
13,731
15,104 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118777 CDM2U20TN-25Z1-W-M9NWVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
11,500
10,321
11,353 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118786 CDM2U20TN-25Z1-W-M9PWV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,350
13,731
15,104 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118795 CDM2U20TN-25Z1-W-M9PWVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
11,500
10,321
11,353 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118811 CDM2U20TN-25Z1-W-M9BWV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,350
13,731
15,104 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118820 CDM2U20TN-25Z1-W-M9BWVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
11,500
10,321
11,353 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118829 CDM2U20TN-25Z1-W-A96V-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
12,820
11,449
12,594 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25118838 CDM2U20TN-25Z1-W-A96VS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
10,230
9,167
10,084 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする