エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2FZ20TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2FZ20TN~) SMC エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2FZ20TN~) SMC エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2FZ20TN~) SMC エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2FZ20TN~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具ボスカットロッド側フランジ形 揺動受け金具金具なし 内容量1個
関連資料: カタログ(9.18MB) 取扱説明書: 取扱説明書(1.61MB)
お気に入りに追加
2195件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
オートスイッチ有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25026648 CDM2FZ20TN-25Z1-M9N-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,490
11,167
12,284 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026657 CDM2FZ20TN-25Z1-M9NS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,130
8,205
9,026 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026666 CDM2FZ20TN-25Z1-M9P-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,490
11,167
12,284 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026675 CDM2FZ20TN-25Z1-M9PS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,130
8,205
9,026 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026691 CDM2FZ20TN-25Z1-M9B-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,270
10,987
12,086 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026700 CDM2FZ20TN-25Z1-M9BS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,020
8,115
8,927 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026709 CDM2FZ20TN-25Z1-H7C-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,470
13,051
14,356 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026718 CDM2FZ20TN-25Z1-H7CS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,120
9,141
10,055 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026727 CDM2FZ20TN-25Z1-M9NW-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,820
11,474
12,621 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026736 CDM2FZ20TN-25Z1-M9NWS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,300
8,359
9,195 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026745 CDM2FZ20TN-25Z1-M9PW-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,820
11,474
12,621 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026761 CDM2FZ20TN-25Z1-M9PWS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,300
8,359
9,195 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026770 CDM2FZ20TN-25Z1-M9BW-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,820
11,474
12,621 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026779 CDM2FZ20TN-25Z1-M9BWS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,300
8,359
9,195 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026788 CDM2FZ20TN-25Z1-H7NF-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,350
13,756
15,132 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026797 CDM2FZ20TN-25Z1-H7NFS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,560
9,500
10,450 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026806 CDM2FZ20TN-25Z1-A96-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,290
9,192
10,111 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026815 CDM2FZ20TN-25Z1-A96S-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
8,030
7,218
7,940 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026831 CDM2FZ20TN-25Z1-A93-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,070
9,051
9,956 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026840 CDM2FZ20TN-25Z1-A93S-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
7,920
7,141
7,855 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026849 CDM2FZ20TN-25Z1-A90-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
8,750
7,833
8,616 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026858 CDM2FZ20TN-25Z1-A90S-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
7,260
6,538
7,192 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026867 CDM2FZ20TN-25Z1-B54-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,920
12,628
13,891 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026876 CDM2FZ20TN-25Z1-B54S-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,850
8,936
9,830 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026885 CDM2FZ20TN-25Z1-B64-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,050
10,795
11,875 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026901 CDM2FZ20TN-25Z1-B64S-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
8,910
8,013
8,814 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026910 CDM2FZ20TN-25Z1-C73C-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,270
10,936
12,030 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026919 CDM2FZ20TN-25Z1-C73CS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,020
8,090
8,899 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026928 CDM2FZ20TN-25Z1-C80C-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,160
10,795
11,875 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026937 CDM2FZ20TN-25Z1-C80CS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
8,970
8,013
8,814 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026946 CDM2FZ20TN-25Z1-B59W-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,690
13,192
14,511 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026955 CDM2FZ20TN-25Z1-B59WS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,230
9,218
10,140 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026971 CDM2FZ20TN-25Z1-V-M9N-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,090
11,654
12,819 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026980 CDM2FZ20TN-25Z1-V-M9NS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
9,740
8,692
9,561 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026989 CDM2FZ20TN-25Z1-V-M9P-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,090
11,654
12,819 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25026998 CDM2FZ20TN-25Z1-V-M9PS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
9,740
8,692
9,561 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25027007 CDM2FZ20TN-25Z1-V-M9B-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,870
11,487
12,636 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25027016 CDM2FZ20TN-25Z1-V-M9BS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
9,630
8,603
9,463 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25027025 CDM2FZ20TN-25Z1-V-H7C-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,070
13,538
14,892 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25027041 CDM2FZ20TN-25Z1-V-H7CS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,730
9,641
10,605 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25027050 CDM2FZ20TN-25Z1-V-M9NW-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,420
11,962
13,158 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25027059 CDM2FZ20TN-25Z1-V-M9NWS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
9,900
8,846
9,731 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25027068 CDM2FZ20TN-25Z1-V-M9PW-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,420
11,962
13,158 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25027077 CDM2FZ20TN-25Z1-V-M9PWS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
9,900
8,846
9,731 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25027086 CDM2FZ20TN-25Z1-V-M9BW-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,420
11,962
13,158 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25027095 CDM2FZ20TN-25Z1-V-M9BWS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
9,900
8,846
9,731 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25027111 CDM2FZ20TN-25Z1-V-H7NF-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,950
14,244
15,668 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25027120 CDM2FZ20TN-25Z1-V-H7NFS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,170
9,987
10,986 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25027129 CDM2FZ20TN-25Z1-V-A96-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,890
9,679
10,647 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25027138 CDM2FZ20TN-25Z1-V-A96S-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
8,640
7,705
8,476 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする