エアピットハーフカーゴパンツ

エアピットハーフカーゴパンツ - アタックベースエアピットハーフカーゴパンツ - アタックベースエアピットハーフカーゴパンツ - アタックベースエアピットハーフカーゴパンツ - アタックベースエアピットハーフカーゴパンツ - アタックベースエアピットハーフカーゴパンツ - アタックベースエアピットハーフカーゴパンツ - アタックベース

通気性、吸汗速乾性を兼ね備えた軽量のAIR PITを採用。生地全体に配された通気孔が通気性を高め衣服内を快適に保つ。
作業時などの汗をかくアクティブシーンにはもちろん、日常のリラックスシーンにももってこいのフーディ&ハーフカーゴパンツ

用途作業 アウトドア カジュアルブラック混率(%)本体:ポリエステル100 別生地:ポリエステル88・PU12内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1823434738571S2367~86
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
1823435638571M2472~92
オープン
取扱い終了
返品不可
1823436538571L2577~98
オープン
取扱い終了
返品不可
1823438138571LL2682~104
オープン
取扱い終了
返品不可
18234390385713L2787~110
オープン
取扱い終了
返品不可
18234399385715L2797~122
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする