アタックベース
The tough 空調風神服チタンベスト サイドファン仕様(ウェアのみ)
胸ポケットのディテールを備えたあらゆるシーンに幅広く活用できるサイドファンウェア。
炎天下の身体を日光から守る裏チタン加工を搭載。涼風が循環するオーバーフィットシルエット。
用途
現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※つけ置きや手洗いはお避けください。
※弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※タンブラー乾燥はしないでください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18234636
8700
ネイビー
S
108
42
62
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18234715
8700
ベージュ
S
108
42
62
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18234749
8700
ベージュ
LL
120
48
68
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18234801
8700
グレー
S
108
42
62
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18234828
8700
グレー
LL
120
48
68
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18234846
8700
グレー
4L
136
52
70
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18234645
8700
ネイビー
M
112
44
64
オープン
取扱い終了
返品不可
18234661
8700
ネイビー
L
116
46
66
オープン
取扱い終了
返品不可
18234670
8700
ネイビー
LL
120
48
68
オープン
取扱い終了
返品不可
18234679
8700
ネイビー
3L
128
50
70
オープン
取扱い終了
返品不可
18234688
8700
ネイビー
4L
136
52
70
オープン
取扱い終了
返品不可
18234697
8700
ネイビー
5L
144
54
70
オープン
取扱い終了
返品不可
18234706
8700
ネイビー
7L
160
58
70
オープン
取扱い終了
返品不可
18234731
8700
ベージュ
M
112
44
64
オープン
取扱い終了
返品不可
18234740
8700
ベージュ
L
116
46
66
オープン
取扱い終了
返品不可
18234758
8700
ベージュ
3L
128
50
70
オープン
取扱い終了
返品不可
18234767
8700
ベージュ
4L
136
52
70
オープン
取扱い終了
返品不可
18234776
8700
ベージュ
5L
144
54
70
オープン
取扱い終了
返品不可
18234785
8700
ベージュ
7L
160
58
70
オープン
取扱い終了
返品不可
18234810
8700
グレー
M
112
44
64
オープン
取扱い終了
返品不可
18234819
8700
グレー
L
116
46
66
オープン
取扱い終了
返品不可
18234837
8700
グレー
3L
128
50
70
オープン
取扱い終了
返品不可
18234855
8700
グレー
5L
144
54
70
オープン
取扱い終了
返品不可
18234871
8700
グレー
7L
160
58
70
オープン
取扱い終了
返品不可
18234880
8700
Gウッド
M
112
44
64
オープン
取扱い終了
返品不可
18234889
8700
Gウッド
L
116
46
66
オープン
取扱い終了
返品不可
18234898
8700
Gウッド
LL
120
48
68
オープン
取扱い終了
返品不可
18234907
8700
Gウッド
3L
128
50
70
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください