アタックベース
The tough 空調風神服チタンフード半袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ)
強いインパクトを放つデタッチャブルフードジャケット。
こだわり抜いた立ち襟・高襟シルエットで360°風が吹き抜ける。裏チタン加工を施し、遮熱機能を搭載した実用性も兼ね備えた1着。
用途
現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※つけ置きや手洗いはお避けください。
※弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※タンブラー乾燥はしないでください。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18234995
8845
ブラック
S
108
42
26
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18235011
8845
ブラック
M
112
44
27
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18235020
8845
ブラック
L
116
46
28
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18235029
8845
ブラック
LL
120
48
29
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18235038
8845
ブラック
3L
128
50
30
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18235047
8845
ブラック
4L
136
52
31
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18235056
8845
ブラック
5L
144
54
31
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18235081
8845
ミリタリーレッド
S
108
42
26
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18234916
8845
オリーブドラブ
S
108
42
26
オープン
取扱い終了
返品不可
18234925
8845
オリーブドラブ
M
112
44
27
オープン
取扱い終了
返品不可
18234941
8845
オリーブドラブ
L
116
46
28
オープン
取扱い終了
返品不可
18234950
8845
オリーブドラブ
LL
120
48
29
オープン
取扱い終了
返品不可
18234959
8845
オリーブドラブ
3L
128
50
30
オープン
取扱い終了
返品不可
18234968
8845
オリーブドラブ
4L
136
52
31
オープン
取扱い終了
返品不可
18234977
8845
オリーブドラブ
5L
144
54
31
オープン
取扱い終了
返品不可
18234986
8845
オリーブドラブ
7L
164
64
31
オープン
取扱い終了
返品不可
18235065
8845
ブラック
7L
164
64
31
オープン
取扱い終了
返品不可
18235090
8845
ミリタリーレッド
M
112
44
27
オープン
取扱い終了
返品不可
18235099
8845
ミリタリーレッド
L
116
46
28
オープン
取扱い終了
返品不可
18235108
8845
ミリタリーレッド
LL
120
48
29
オープン
取扱い終了
返品不可
18235117
8845
ミリタリーレッド
3L
128
50
30
オープン
取扱い終了
返品不可
18235126
8845
ミリタリーレッド
4L
136
52
31
オープン
取扱い終了
返品不可
18235135
8845
ミリタリーレッド
5L
144
54
31
オープン
取扱い終了
返品不可
18235151
8845
ミリタリーホワイト
S
108
42
26
オープン
取扱い終了
返品不可
18235160
8845
ミリタリーホワイト
M
112
44
27
オープン
取扱い終了
返品不可
18235169
8845
ミリタリーホワイト
L
116
46
28
オープン
取扱い終了
返品不可
18235178
8845
ミリタリーホワイト
LL
120
48
29
オープン
取扱い終了
返品不可
18235187
8845
ミリタリーホワイト
3L
128
50
30
オープン
取扱い終了
返品不可
18235196
8845
ミリタリーホワイト
4L
136
52
31
オープン
取扱い終了
返品不可
18235205
8845
ミリタリーホワイト
5L
144
54
31
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください