アタックベース
HUMMER 空調風神服チタンフード半袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ)
リフレクトプリントが燦然と光るHUMMERのフルハーネス対応半袖フーディサイドファン空調風神服。UVカット&遮熱の裏チタン加工生地を使用。
前からも後ろからも大容量の風が吹き上げる高襟&立体風気路仕様。
用途
現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※つけ置きや手洗いはお避けください。
※弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※タンブラー乾燥はしないでください。
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18235887
09905
ネイビー
S
110
42.5
62
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18235957
09905
オリーブドラブ
S
110
42.5
62
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18235896
09905
ネイビー
M
114
44.5
64
オープン
取扱い終了
返品不可
18235905
09905
ネイビー
L
118
46.5
66
オープン
取扱い終了
返品不可
18235921
09905
ネイビー
LL
122
48.5
68
オープン
取扱い終了
返品不可
18235930
09905
ネイビー
3L
126
50.5
70
オープン
取扱い終了
返品不可
18235939
09905
ネイビー
4L
130
52.5
70
オープン
取扱い終了
返品不可
18235948
09905
ネイビー
5L
134
54.5
70
オープン
取扱い終了
返品不可
18235966
09905
オリーブドラブ
M
114
44.5
64
オープン
取扱い終了
返品不可
18235975
09905
オリーブドラブ
L
118
46.5
66
オープン
取扱い終了
返品不可
18235991
09905
オリーブドラブ
LL
122
48.5
68
オープン
取扱い終了
返品不可
18236000
09905
オリーブドラブ
3L
126
50.5
70
オープン
取扱い終了
返品不可
18236009
09905
オリーブドラブ
4L
130
52.5
70
オープン
取扱い終了
返品不可
18236018
09905
オリーブドラブ
5L
134
54.5
70
オープン
取扱い終了
返品不可
18236027
09905
グレー
S
110
42.5
62
オープン
取扱い終了
返品不可
18236036
09905
グレー
M
114
44.5
64
オープン
取扱い終了
返品不可
18236045
09905
グレー
L
118
46.5
66
オープン
取扱い終了
返品不可
18236061
09905
グレー
LL
122
48.5
68
オープン
取扱い終了
返品不可
18236070
09905
グレー
3L
126
50.5
70
オープン
取扱い終了
返品不可
18236079
09905
グレー
4L
130
52.5
70
オープン
取扱い終了
返品不可
18236088
09905
グレー
5L
134
54.5
70
オープン
取扱い終了
返品不可
18236097
09905
アドレナリンレッド
M
114
44.5
64
オープン
取扱い終了
返品不可
18236106
09905
アドレナリンレッド
L
118
46.5
66
オープン
取扱い終了
返品不可
18236115
09905
アドレナリンレッド
LL
122
48.5
68
オープン
取扱い終了
返品不可
18236131
09905
アドレナリンレッド
3L
126
50.5
70
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください