曜日別特売

The tough 空調風神服チタンベスト サイドファン仕様(ウェアのみ)

The tough 空調風神服チタンベスト サイドファン仕様(ウェアのみ) - アタックベース

新次元の涼しさで大好評のCIRCUCRALE V(TM)採用のベストからこだわりの新アイテムが登場。スポーティーなワッシャー加工にハーネス対応、遮熱、サイドファンの機能を盛り込んだ注目の一着。両サイドに大胆なホールを配したCIRCULATE V(TM)システムを採用。脇から肘にかけて立体的な風を吹き上げ、まるで空気の袖を纏ったかのような涼しさを実現。

用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア混率(%)ポリエステル100内容量1枚
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※つけ置きや手洗いはお避けください。
※弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※タンブラー乾燥はしないでください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182361407740ベージュS1084262
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182361497740ベージュM1124464
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182361587740ベージュL1164666
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182361677740ベージュLL1204868
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182362107740グレーS1084262
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182362197740グレーM1124464
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
182362287740グレーL1164666
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182362807740ウッドグリーンS1084262
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182362897740ウッドグリーンM1124464
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182362987740ウッドグリーンL1164666
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182363077740ウッドグリーンLL1204868
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182363167740ウッドグリーン3L1245070
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182361767740ベージュ3L1245070
オープン
取扱い終了
返品不可
182361857740ベージュ4L1285274
オープン
取扱い終了
返品不可
182362017740ベージュ5L1325474
オープン
取扱い終了
返品不可
182362377740グレーLL1204868
オープン
取扱い終了
返品不可
182362467740グレー3L1245070
オープン
取扱い終了
返品不可
182362557740グレー4L1285274
オープン
取扱い終了
返品不可
182362717740グレー5L1325474
オープン
取扱い終了
返品不可
182363257740ウッドグリーン4L1285274
オープン
取扱い終了
返品不可
182363417740ウッドグリーン5L1325474
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする