アタックベース
アームガード
冷感×汗キレ。革新的な着心地の冷感シリーズが登場。生地表面の凹凸が生み出すさらりとした肌触りの良いコンプレッション。
用途
作業 アウトドア
混率(%)
本体:ナイロン78・ポリウレタン22/別生地:ポリエステル90・ポリウレタン10
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
総丈(cm)
袖口(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18236858
79775
ネイビー
M
42
上袖口11、下袖口6.5
¥
2,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18236867
79775
ネイビー
L
45.5
上袖口12.5、下袖口7.5
¥
2,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18236876
79775
ネイビー
LL
50
上袖口15、下袖口8.5
¥
2,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18236885
79775
ブラック
M
42
上袖口11、下袖口6.5
¥
2,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18236901
79775
ブラック
L
45.5
上袖口12.5、下袖口7.5
¥
2,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18236910
79775
ブラック
LL
50
上袖口15、下袖口8.5
¥
2,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください