曜日別特売

HUMMERレヴスキンズハーフカーゴパンツ 吸汗速乾

HUMMERレヴスキンズハーフカーゴパンツ 吸汗速乾 - アタックベースHUMMERレヴスキンズハーフカーゴパンツ 吸汗速乾 - アタックベースHUMMERレヴスキンズハーフカーゴパンツ 吸汗速乾 - アタックベースHUMMERレヴスキンズハーフカーゴパンツ 吸汗速乾 - アタックベースHUMMERレヴスキンズハーフカーゴパンツ 吸汗速乾 - アタックベース

肌触りに対して徹底的にこだわって生まれた業界初の新素材「レヴスキンズ」の布帛を採用したシリーズから第三弾が登場。裏面に配されたレヴスキンズが肌面から湿気を吸い上げ、速攻で外に逃がすことで爽快な着心地を実現。シリーズ初のオーバーシルエットで軽量&Wストレッチ仕様がパフォーマンスを底上げする。

用途作業 アウトドアブラック混率(%)本体:ポリエステル80・ポリプロピレン20/別生地:ポリエステル88・ポリウレタン12/メッシュ部分:ポリエステル100内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1823775028571S2367~86
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
18237786285713L2787~110
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
1823775928571M2472~92
オープン
取扱い終了
返品不可
1823776828571L2577~98
オープン
取扱い終了
返品不可
1823777728571LL2682~104
オープン
取扱い終了
返品不可
18237795285715L2797~122
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする