曜日別特売

空調風神服チタン半袖ジャケット

空調風神服チタン半袖ジャケット - アタックベース空調風神服チタン半袖ジャケット - アタックベース空調風神服チタン半袖ジャケット - アタックベース空調風神服チタン半袖ジャケット - アタックベース空調風神服チタン半袖ジャケット - アタックベース空調風神服チタン半袖ジャケット - アタックベース空調風神服チタン半袖ジャケット - アタックベース空調風神服チタン半袖ジャケット - アタックベース

こだわりぬいた高襟シルエットが効いたtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、初のフルハーネス対応ハーフスリーブが登場。しなやかなラグラン形状が涼風の路を作り上げる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。袖口は従来よりスマート形状に調整し、涼しさはそのまま作業時の袖のもたつきを改善。

用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア混率(%)ポリエステル100内容量1枚
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※つけ置きや手洗いはお避けください。
※弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※タンブラー乾燥はしないでください。
※服のみの商品です。バッテリー・ファンは別にお求めください
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182387916645サージネイビーS1084262
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182388006645サージネイビーM1124464
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182388276645サージネイビー3L1245070
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182388456645サージネイビー5L1325470
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182388616645サージオリーブS1084262
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182388706645サージオリーブM1124464
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182388976645サージオリーブ3L1245070
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182389316645サージグレーS1084262
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182389406645サージグレーM1124464
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182390016645ブラックS1084262
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182390106645ブラックM1124464
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182388096645サージネイビーL1164666
オープン
取扱い終了
返品不可
182388186645サージネイビーLL1204868
オープン
取扱い終了
返品不可
182388366645サージネイビー4L1285270
オープン
取扱い終了
返品不可
182388796645サージオリーブL1164666
オープン
取扱い終了
返品不可
182388886645サージオリーブLL1204868
オープン
取扱い終了
返品不可
182389066645サージオリーブ4L1285270
オープン
取扱い終了
返品不可
182389156645サージオリーブ5L1325470
オープン
取扱い終了
返品不可
182389496645サージグレーL1164666
オープン
取扱い終了
返品不可
182389586645サージグレーLL1204868
オープン
取扱い終了
返品不可
182389676645サージグレー3L1245070
オープン
取扱い終了
返品不可
182389766645サージグレー4L1285270
オープン
取扱い終了
返品不可
182389856645サージグレー5L1325470
オープン
取扱い終了
返品不可
182390196645ブラックL1164666
オープン
取扱い終了
返品不可
182390286645ブラックLL1204868
オープン
取扱い終了
返品不可
182390376645ブラック3L1245070
オープン
取扱い終了
返品不可
182390466645ブラック4L1285270
オープン
取扱い終了
返品不可
182390556645ブラック5L1325470
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする