空調風神服チタンフード半袖ブルゾン

空調風神服チタンフード半袖ブルゾン アタックベース 空調風神服チタンフード半袖ブルゾン アタックベース 空調風神服チタンフード半袖ブルゾン アタックベース 空調風神服チタンフード半袖ブルゾン アタックベース 空調風神服チタンフード半袖ブルゾン アタックベース 空調風神服チタンフード半袖ブルゾン アタックベース 空調風神服チタンフード半袖ブルゾン アタックベース 空調風神服チタンフード半袖ブルゾン アタックベース

光沢感を抑えたマットでスタイリッシュな風合いの生地に、大きなリフレクタープリントを施したグラフィカルなハーフスリーブウェア。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。袖口は従来よりスマート形状に調整し、涼しさはそのまま作業時の袖のもたつきを改善。

用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア 混率(%)ポリエステル100 内容量1枚
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※つけ置きや手洗いはお避けください。
※弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※タンブラー乾燥はしないでください。
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18239491 5545 ベージュ S 108 42 62
オープン
4,998
5,498 (税込)
6日以内出荷

返品不可
18239631 5545 ブラック S 108 42 62
オープン
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
18239701 5545 オレンジ S 108 42 62
オープン
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
18239500 5545 ベージュ M 112 44 64
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18239509 5545 ベージュ L 116 46 66
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18239518 5545 ベージュ LL 120 48 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18239527 5545 ベージュ 3L 124 50 70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18239536 5545 ベージュ 4L 128 52 70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18239545 5545 ベージュ 5L 132 54 70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18239561 5545 ペイントホワイト S 108 42 62
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18239570 5545 ペイントホワイト M 112 44 64
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18239579 5545 ペイントホワイト L 116 46 66
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18239588 5545 ペイントホワイト LL 120 48 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18239597 5545 ペイントホワイト 3L 124 50 70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18239606 5545 ペイントホワイト 4L 128 52 70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18239615 5545 ペイントホワイト 5L 132 54 70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18239640 5545 ブラック M 112 44 64
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18239649 5545 ブラック L 116 46 66
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18239658 5545 ブラック LL 120 48 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18239667 5545 ブラック 3L 124 50 70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18239676 5545 ブラック 4L 128 52 70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18239685 5545 ブラック 5L 132 54 70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18239710 5545 オレンジ M 112 44 64
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18239719 5545 オレンジ L 116 46 66
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18239728 5545 オレンジ LL 120 48 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18239737 5545 オレンジ 3L 124 50 70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18239746 5545 オレンジ 4L 128 52 70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18239755 5545 オレンジ 5L 132 54 70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする