ペルチェペスト アイスキーパーMEGAMAX
最大-25℃の冷却温度!業界最大級の超ドデカサイズのアイスプレートが身体にフィット!
冷却箇所自由自在で、カスタマイズの可能性が無限に拡がる新感覚のベルトタイプペルチェギア。
- 材質
- ベルト部分:ポリエステル/ポリウレタン
背中(首筋部分):クロロプレン 補強アテ部分:ポリエステル、裏PVCコーティング
バッテリーケース:ポリエステル、裏PVCコーティング
ペルチェ素子
- 用途
- 熱中症対策、作業
- セット内容
- ペルチェベスト・ペルチェデバイス(9.5cm)×1・ペルチェデバイス(6cm)×2・専用PDバッテリー(20000mAh)・バッテリーポケット・取扱説明書(保証書付き)
- 色
- ブラック
- サイズ
- F
- 使用環境温度(℃)
- 20~45
- 内容量
- 1セット
半袖・ベスト 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ


























