曜日別特売
200250 ペルチェペスト アイスキーパーMEGAMAX アタックベース 18239947

 

200250 ペルチェペスト アイスキーパーMEGAMAX アタックベース 18239947
200250 ペルチェペスト アイスキーパーMEGAMAX アタックベース 18239947
200250 ペルチェペスト アイスキーパーMEGAMAX アタックベース 18239947
200250 ペルチェペスト アイスキーパーMEGAMAX アタックベース 18239947
200250 ペルチェペスト アイスキーパーMEGAMAX アタックベース 18239947
200250 ペルチェペスト アイスキーパーMEGAMAX アタックベース 18239947
200250 ペルチェペスト アイスキーパーMEGAMAX アタックベース 18239947
200250 ペルチェペスト アイスキーパーMEGAMAX アタックベース 18239947
200250 ペルチェペスト アイスキーパーMEGAMAX アタックベース 18239947
200250 ペルチェペスト アイスキーパーMEGAMAX アタックベース 18239947
200250 ペルチェペスト アイスキーパーMEGAMAX アタックベース 18239947
200250 ペルチェペスト アイスキーパーMEGAMAX アタックベース 18239947

ペルチェペスト アイスキーパーMEGAMAX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
18239947
品番
200250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

最大-25℃の冷却温度!業界最大級の超ドデカサイズのアイスプレートが身体にフィット!
冷却箇所自由自在で、カスタマイズの可能性が無限に拡がる新感覚のベルトタイプペルチェギア。

材質
ベルト部分:ポリエステル/ポリウレタン
背中(首筋部分):クロロプレン 補強アテ部分:ポリエステル、裏PVCコーティング
バッテリーケース:ポリエステル、裏PVCコーティング
ペルチェ素子
用途
熱中症対策、作業
セット内容
ペルチェベスト・ペルチェデバイス(9.5cm)×1・ペルチェデバイス(6cm)×2・専用PDバッテリー(20000mAh)・バッテリーポケット・取扱説明書(保証書付き)
色
ブラック
サイズ
F
使用環境温度(℃)
20~45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする