3軸電磁界計

3軸電磁界計 A-Gas Japan

送電線や電気機器、家庭電器製品、産業機器等から発生する低周波電磁波を測定するための電磁波測定器です。
コンピューターモニター、テレビ、ビデオ機器、蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。
パソコン等の情報機器、家電製品、電源機器などの電磁試験、管理、点検、生産ライン、実験研究、サービスに最適です。

寸法(mm)80×32×173 質量(g)約230 (乾電池含む) 周波数(Hz)検知:30~2000 電源9V電池×1個(付属)又はACアダプタ 精度±(3.0%+30dgt):50Hz/60Hz ±(2.5%+5 dgt):50Hz/60Hz ±(5.0%+5dgt):30Hz~2000Hz 機能三軸(XYZ)と単軸(X/Y/Z個別)切替 最大・最小値 データホールド機能 データロガー機能(9999メモリ) 測定範囲(m)0~20/200/2000G 0~2/20/200μT 使用環境温度(℃)5~40 電池寿命約100時間 測定間隔2.5回/秒 分解能(m)0.01/0.1/1 G 0.001/0.01/0.1μT 使用環境湿度(%)80RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台(1台)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18240945 TM-192D
52,000
51,980
57,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする