Thermo Fisher Scientific
オークリッジ遠沈管
裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。
最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。
オートクレーブ可能です。
仕様
滴下容量:50000×g
材質
本体/PPCO キャップ/PP
色
半透明
容量(mL)
28
規格
細胞無毒性 USP ClassⅥ
滅菌
オートクレーブ可
入数
10本
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18253877
3119-0028(28mL 10本)
¥
15,680
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください