SMC
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能
操作しやすいハンドル形状
視認性&耐環境性向上
取付
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
ねじの種類
G
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
表示単位
【製品の単位表記】MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18251488
AW20-F01B-1-D
¥4,340
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください