SMC
AC40B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
フラットで一体感のあるデザイン
視認性&耐環境性向上
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
【製品の単位表記】MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
金属ケース
圧力計
【出力仕様】NPN出力【リード線取出し仕様】配線下取出し
フィルタドレン排出口
【エアフィルタ】ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁
【取付位置】V+AF+AR□K
排気機構
リリーフタイプ
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18254751
AC40B-04E1-V1-2-D
¥25,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください